※写真は右勝手になります

#1604A-2 グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物] 76158293 #1604A-2 グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物] 76158293

グレビティーヒンジ(面付型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 76158293 品番 #1604A-2
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。

勝手 用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
注意
※左右勝手があります。
※画像はサンプル画像のため、左右勝手は商品仕様をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04738222
2017-10-18
用途:
通路専用ガード ポール取付用
建設業・工事業

実際に使用してみたらヒンジが左右対称に戻ってくる優れたアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする