グレビティーヒンジ(彫込型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 76158327 品番 #1604B-1
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。

勝手右勝手 用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
注意
※左右勝手があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする