カウンターヒンジ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76158372 品番#1602U
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。

適合扉厚(mm)30〜45mm 適合扉質量(kg)20以下 用途カウンタードア 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76158372
2017-09-27
用途:
既存扉ヒンジの取替えメンテナンス
有限会社KINDLY創建 様 (建設業・工事業)

既存ヒンジの使用頻度が高い為、磨耗しましたので取替えに使用
改善点については、特に有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
76158372
2017-09-03
用途:
ゴルフ場、フロントのスイングドアに。
亘 工務店 様 (建設業・工事業)

取り付けがスムーズにでき、仕上がりがきれいにいきました。観音開きのスイングでしたので、角度調整が微妙にできれば最高な品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
76158372
2017-11-12
用途:
カフェスイングドア
その他業種

こちらのヒンジ、センターに戻りません。
BESTに問い合わせたら、
>センターに戻らぬ点は、扉の重量が軽く室内の空調や風によりセンターに戻りにくい場合も有るようです。
と返事が来ました。風って…。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
76158372
2016-01-31
用途:
ペットショプスイングドア
イガラシ建装 様 (建設業・工事業)

取付の際木工キリが必要なんで、必要なサイズのキリが表示されれば同時購入してましたね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする