アジャストT型サポート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76158433 品番#632
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。

用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/30〜40、アジャスト範囲/50〜70
注意
※カールプラグは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする