BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
多段式フランス落
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76158503
品番
#415T-1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
材質
ステンレス鋼
用途
木製親子開内装ドア
寸法(mm)
150
仕上
ヘアライン
取付ねじ
本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm