多段式フランス落

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76158512 品番 #415T-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。

材質ステンレス鋼 用途木製親子開内装ドア 寸法(mm)150 仕上古代ブロンズ 取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76158503
2021-04-14
用途:
ペット用の観音開きドア
製造業

ペット用の専用ドアは高額なので自作ドアを作成する為に購入しました。予定より早く届き助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする