BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
フランス落
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76158521
品番
#415-300-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
用途
木製親子開内装ドア
寸法(mm)
300
仕上
ヘアライン
取付ねじ
本体/皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm 受/皿木ネジ2.7×16mm