曜日別特売
LHR-70 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ) 76159106

※写真は左勝手になります

LHR-70 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ) 76159106
LHR-70 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ) 76159106

丁番吊グレビティヒンジ

(4件のレビュー)
取扱い終了
勝手右勝手
内容量1セット(2個)注文コード76159106品番LHR-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,410

小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。

適合扉質量(kg)20勝手右勝手仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
注意
※ドアを押す側から見たときに吊元が左側(右側)の場合は左勝手(右勝手)となります。 (通常の丁番の勝手とは逆になります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-24
用途: ドアの取付
製造業

いつもお世話になり大変助かっておりますが、この製品は問題があります。ヒンジの差替セットの際、セット方法の問題か強度の問題か、いくつか破損しました。90°開放にセットされて届きましたが、これを閉止等他のセットに差替えて使うことは難しいと思います。取付説明書も図の向きが一定でなかったり、わかり難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 76159097
2017-09-26
用途: 既存の交換

既存の交換でしたので問題なく取り付けられました。なにより発送が早かったのがありがたいです。

対象商品 : 76159097
2019-03-25
用途: 取付時に割れる
建設業・工事業

取り付け時にハンマーで叩いて取り付けをするのですが、ここの樹脂の強度が弱いために割れてしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 76159081
2017-03-07
用途: トイレブースの取替
株式会社丸仁建設

いつも利用していますがとにかく早く手に入るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする