LHR-70 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ) 76159115

LHR-70 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ) 76159115 LHR-70 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ) 76159115

丁番吊グレビティヒンジ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 勝手左勝手 注文コード76159115 品番LHR-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,410
この商品は勝手4種類から選べます 他の種類を見る

小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。

適合扉質量(kg)20 勝手左勝手 仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
注意
※ドアを押す側から見たときに吊元が左側(右側)の場合は左勝手(右勝手)となります。 (通常の丁番の勝手とは逆になります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-24
用途:
ドアの取付
製造業

いつもお世話になり大変助かっておりますが、この製品は問題があります。ヒンジの差替セットの際、セット方法の問題か強度の問題か、いくつか破損しました。90°開放にセットされて届きましたが、これを閉止等他のセットに差替えて使うことは難しいと思います。取付説明書も図の向きが一定でなかったり、わかり難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
76159097
2017-09-26
用途:
既存の交換

既存の交換でしたので問題なく取り付けられました。なにより発送が早かったのがありがたいです。

対象商品:
76159097
2019-03-25
用途:
取付時に割れる
建設業・工事業

取り付け時にハンマーで叩いて取り付けをするのですが、ここの樹脂の強度が弱いために割れてしまいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
76159081
2017-03-07
用途:
トイレブースの取替
株式会社丸仁建設 様

いつも利用していますがとにかく早く手に入るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする