SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の ヒンジ
丁番吊グレビティヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
76159133
品番
LH-71
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)
20
勝手
左
仕様
ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本