SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の ヒンジ
丁番吊グレビティヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
勝手
左勝手
注文コード
76159151
品番
LH-90
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
勝手
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)
20
勝手
左勝手
仕様
ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
注意
※LH-90Sは抜け止めタイプです。