SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の ヒンジ
丁番吊グレビティヒンジ(パブリック仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76159221
品番
LHR-74TN
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg)
20
付属品
スペーサー2枚、取り付けプレート4枚
材質
ステンレス
タイプ
ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル
勝手
左
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)