適合扉質量(kg)30
付属品取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚
材質亜鉛ダイキャスト
タイプソリッドパネル
勝手右
仕上焼付塗装
角度調整範囲開き/20°きざみ
セットねじ13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本
適合パネル厚さ(mm)扉側/13・16、枠側/13・16・20