グレビティヒンジ(スタンダード仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76159264 品番LH-903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,920
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。

適合扉質量(kg)30 付属品取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚 材質亜鉛ダイキャスト タイプソリッドパネル 勝手 仕上焼付塗装 角度調整範囲開き/20°きざみ セットねじ13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本 適合パネル厚さ(mm)扉側/13・16、枠側/13・16・20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする