SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の ヒンジ
SK用中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76159282
品番
LH-761SK
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)
30
勝手
左右兼用
仕様
左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本