クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 50mm

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76160007 品番M-C2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホンダ車に使用できるクランクプーリー固定レンチです。多くのホンダ車に使用可能です。

全長(mm)89 高さ(mm)62 差込角(mm)12.7(1/2sq) 二面幅(mm)50 用途ホンダ車のクランクプーリー固定に
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ライフ等の隙間の狭い車種では使用できません。
使用には別売のスピンナーハンドル(1/2sq・12.7mm)が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76160007 M-C2030 07109112 AE703 ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ KTC ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ KTC 1個 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76160007 M-C2030 76159991 M-B2030 クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウ クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウ 1個 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76160007
2026-01-08
用途:
自動車修理

DIYで部品を手配する時は非常に便利でいつも満足しています。

対象商品:
76160007
2023-07-06
用途:
エンジンオーバーホール

価格的にも安くて、使用に際しても全く問題なく使えます。

対象商品:
76160007
2020-08-08
用途:
エンジン整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダRR5 クランクシャフトプーリー脱着に使用しました。
サイズがピッタリで、強度も有りとても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
76160007
2018-02-03
用途:
自動車整備
カーショップPRO-STAFF 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品のわりにもう少し安ければ有りがたいです。有り難うございました。

対象商品:
76160007
2017-03-13
用途:
ホンダ車のタイミングベルト交換
有限会社 オートラックス 様

六角の部分の高さは、もう少し低くても良いのではないでしょうか。

対象商品:
76160007
2016-08-28
用途:
クランクプーリ取り外し作業

メーカ品と比べ遜色ありません、問題無く使用しています。

対象商品:
76160007
2015-04-20
用途:
ホンダ用
株式会社ユーオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段も手ごろで使いやすく何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする