※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショップラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76161495 品番 SHR-2314P
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

事務所にも店舗にもお使いいただける新色「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。棚板は50mmピッチで段変え可能!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)80 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1500 段数4 ホワイト 材質ベースキャップ:樹脂製 付属品コーナープレート8枚付 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1800 棚段数4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)500 均等耐荷重(kg/段)80
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする