※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚用オプション
スチールラック用棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76161766
品番
SLN-12TAW
参考基準価格(税別)
¥20,150
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スチールラック用オプション棚板。
色(本体)
ホワイト
質量(kg)
8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1095×570×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
W1200用
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500