CHI(シー・エイチ・アイ)
ハンドストラップ
JLH04A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
スチールグレー
注文コード
76168097
品番
JLH04A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
幅19mmのハンドストラップです。マグネット式のクイックリリース機構(マグドット・アタッチメントシステム)を備えており、ワンタッチでカメラを着脱することができます
用途
カメラストラップ
材質
ナイロン、Alcantara(アルカンターラ)生地(人工スエード)、航空機グレードアルミ合金(6061-T6)
色
スチールグレー
付属品
ハンドストラップ×1、マグドット×2
質量(g)
30
幅(cm)
ストラップ/1.9
耐荷重(kg)
ストラップ部:約60/マグドット部:約95
寸法(cm)
約23×2.5