曜日別特売

ハンドストラップ

ハンドストラップ - CHI(シー・エイチ・アイ)ハンドストラップ - CHI(シー・エイチ・アイ)ハンドストラップ - CHI(シー・エイチ・アイ)

幅19mmのハンドストラップです。マグネット式のクイックリリース機構(マグドット・アタッチメントシステム)を備えており、ワンタッチでカメラを着脱することができます

用途
カメラストラップ
付属品
ハンドストラップ×1、マグドット×2
質量(g)
30
幅(cm)
ストラップ/1.9
耐荷重(kg)
ストラップ部:約60/マグドット部:約95
寸法(cm)
約23×2.5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JLH04B 7616803676168036JLH04Bナイロン、牛革、航空機グレードアルミ合金(6061-T6)ブラック
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
JLH04A 7616809776168097JLH04Aナイロン、Alcantara(アルカンターラ)生地(人工スエード)、航空機グレードアルミ合金(6061-T6)スチールグレー
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
JLH04G 7616810676168106JLH04Gナイロン、牛革、航空機グレードアルミ合金(6061-T6)オリーブグリーン
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする