CHI(シー・エイチ・アイ)
ハンドストラップ
JLH04G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
オリーブグリーン
注文コード
76168106
品番
JLH04G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
幅19mmのハンドストラップです。マグネット式のクイックリリース機構(マグドット・アタッチメントシステム)を備えており、ワンタッチでカメラを着脱することができます
用途
カメラストラップ
材質
ナイロン、牛革、航空機グレードアルミ合金(6061-T6)
色
オリーブグリーン
付属品
ハンドストラップ×1、マグドット×2
質量(g)
30
幅(cm)
ストラップ/1.9
耐荷重(kg)
ストラップ部:約60/マグドット部:約95
寸法(cm)
約23×2.5