FZ55PK2A コンパクトデジタルカメラ コダック 76168167

FZ55PK2A コンパクトデジタルカメラ コダック 76168167
FZ55PK2A コンパクトデジタルカメラ コダック 76168167
FZ55PK2A コンパクトデジタルカメラ コダック 76168167
FZ55PK2A コンパクトデジタルカメラ コダック 76168167
FZ55PK2A コンパクトデジタルカメラ コダック 76168167
FZ55PK2A コンパクトデジタルカメラ コダック 76168167
FZ55PK2A コンパクトデジタルカメラ コダック 76168167
FZ55PK2A コンパクトデジタルカメラ コダック 76168167

コンパクトデジタルカメラFZ55PK2A

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は色・本体質量・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色(本体)
ピンク
本体質量(g)
106
注文コード
76168167
品番
FZ55PK2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池

用途
写真撮影
本体質量(g)
106
付属品
充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源
リチウムイオン充電池
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素
ズーム
光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
焦点距離(mm)
5.1(Wide)-25.5(Tele)、35mmフィルム換算:28(Wide)-140(Tele)
レンズ構成
8群8枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
色(本体)
ピンク
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12313920
2024-02-16
用途: 機械メンテナンス時の撮影
製造業

コンパクトで使いやすく、画像も良く満足しています。

2人が参考にしています
対象商品 : 12313920
2023-09-27
用途: 活動現場で
甲南同胞幼稚園 様(教育・研究機関)

スマホのカメラ機能の向上で安価なデジカメが少なくなる中で高機能でない、手軽に扱えるデジカメは現場での記録写真を残すために重宝している。

6人が参考にしています
対象商品 : 12313920
2023-08-08
用途: 製品等の製造品の記録等
株式会社泰興電設 様

手ぶれ補正がない、撮影開始前のモニターがない、等キャノンに
比較すると、がっがりです。キャノンに買い替えを検討致します。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする