曜日別特売
FZ45WH2A 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック 76168185

FZ45WH2A 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック 76168185
FZ45WH2A 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック 76168185
FZ45WH2A 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック 76168185
FZ45WH2A 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック 76168185
FZ45WH2A 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック 76168185
FZ45WH2A 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック 76168185
FZ45WH2A 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック 76168185
FZ45WH2A 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック 76168185
FZ45WH2A 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック 76168185

乾電池式コンパクトデジタルカメラFZ45WH2A

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は色・本体質量・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色(本体)
ホワイト
本体質量(g)
117
注文コード
76168185
品番
FZ45WH2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル!
4倍光学ズーム
16万画素CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
27 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
単三形アルカリ電池 (2本)

用途
写真撮影
本体質量(g)
117
付属品
単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード
電源
単3型アルカリ電池2本
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]
ズーム
光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
焦点距離(mm)
4.9(W)-19.6(T)、35mmフィルム換算:27(W)-108(T)
レンズ構成
7群7枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.0(W)-F6.6(T)
色(本体)
ホワイト
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12313895
2024-08-11
用途: スナップ写真撮影
教育・研究機関

購入直後の撮影は手振れ写真が多かったです。どうやら昔使っていた35ミリオートフォーカスカメラのように、シャッターボタンに触れてピントを合わせて映像記録をしているのかな?直前に使っていたデジカメのようにシャッターを押して瞬時に記録していないのかもしれません。ゆっくりとシャッターを押してその後すぐにはカメラを動かさないことがコツなのかな。取説を熟読していないので不確かな情報です。

1人が参考にしています
対象商品 : 12313904
2024-05-30
用途: 部品の記録用
卸売・小売業

乾電池2本で動くのでお手軽便利です。
コンパクトで手の収まりも良く、画質もそこそこいいので大変満足しています。

対象商品 : 12313895
2024-06-20
用途: 介護施設での使用です。
ケアハイツ虹 様(医療・福祉・介護関連業)

今のところ問題なく使用できてます。乾電池がどのくらいもつかが気になるところです。頻繁であれば充電用の乾電池に変更します。

2人が参考にしています
対象商品 : 12313904
2024-05-15
用途: 作業
その他業種

カメラめちゃくちゃ助かりました!大切に使おうと思います

2人が参考にしています
2023-09-04
用途: 写真を撮る際に使用します
その他業種

ボディーはプラスチック感むき出しのプラスチックで剛性感がない。
持った感じは、UFOキャッチャーで取れるトイカメラよりはましな質感。

撮影した感じ、一昔前の普通のコンパクトデジタルカメラ(最廉価)位の性能はある。
意外と暗所でも撮れるし、拡大してA2に印刷する用途でなければ画質も悪くない。
動作は極端にもっさりしていない。
フラッシュ制御は、マクロ撮影時にフラッシュを焚いても、対象が判別できる程度の白飛びで収まっている。(この値段のカメラに過度な期待をする方がおかしい)
今新品でかろうじて手に入る国内メーカーのコンパクトデジカメは高額なので、安価なこの製品は使い捨てと思って購入すれば良いように感じる。

1人が参考にしています
対象商品 : 12313904
2023-07-04
用途: 工事個所の撮影
卸売・小売業

単三電池使用のカメラを探していてこの商品を見つけました。操作もシンプルで使いやすく
、ブランド、価格の面でも大変満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする