曜日別特売
907911798X00 YF-1S Roll Bahn YAMAHA(ヤマハ) 76171220

サンプル画像

907911798X00 YF-1S Roll Bahn YAMAHA(ヤマハ) 76171220
907911798X00 YF-1S Roll Bahn YAMAHA(ヤマハ) 76171220
907911798X00 YF-1S Roll Bahn YAMAHA(ヤマハ) 76171220

YF-1S Roll Bahn

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXL
色ブラック
内容量1個注文コード76171220品番907911798X00
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

充実の機能性!信頼のロングセラーフルフェイス
〇洗える内装 外して丸ごと洗うことができて清潔に保てる内装
〇UVカット ハードコートシールド UVカットコーティングと、傷が積みにくいコーティングを施したシールド
〇フィット感に優れた帽体設計 長時間の使用でも疲れにくい
〇エアベンチレーションシステム 内部に空気を取り入れ、内部熱気を排出
〇Dリングタイプあご紐 シンプルなDリング
〇Roll Bahnと音叉(YAMAHA)の2種類あり

色
ブラック
サイズ
XL
頭囲(cm)
60~61
仕様
【ロゴマーク】Roll Bahn
規格
JIS 2種・SG
素材
ポリカーボネイト複合素材帽体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする