- 内容量
- 1セット
- 主な適合車種
- 【フロント】D-TRACKER125(2010-2015)KLX125(2010-2016)KDX200SR(1990-1993)KLX230(2020)KLX230R(2020-2023)D-TRAKER X(2008-2016)KDX250SR(1991-1993)KLX250(2008-2016)TS125R(1989-1997)TS200R(1989-1995)DJEBEL250(1992)DR250S(1990-1992)RMX250S(1992-1995)DR350S(1990-1997)DT200WR(1991-1994)DT230LANZA(1997-1999)TT250R RAID(1994-1996)TT-R250(2007)【リア】NINJA H2SX(2018-2023)BONNEVILE(2005-2008)DAYTONA T595/955I(1999-2006)SPEED TRIPLE1050(2005-2015)TIGER1050/EXPLORER(2012)
- 注文コード
- 76173390
- 品番
- A0110