AZ-TE-AM153-WTG 懐中時計 日常生活防水 クレファー(CREPHA) 76173636

AZ-TE-AM153-WTG 懐中時計 日常生活防水 クレファー(CREPHA) 76173636
AZ-TE-AM153-WTG 懐中時計 日常生活防水 クレファー(CREPHA) 76173636
AZ-TE-AM153-WTG 懐中時計 日常生活防水 クレファー(CREPHA) 76173636

懐中時計 日常生活防水

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
76173636
品番
AZ-TE-AM153-WTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計です。チェーン付きでポケットやバッグの中に入れて持ち歩けます。日常生活防水付き

材質
ケース:アロイ、防風:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール、チェーン:鉄
質量(g)
36
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
268×39.7×7.9
使用電池
SR626SW
防水
日常生活防水(3気圧)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする