クレファー(CREPHA)
懐中時計 日常生活防水
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
76173661
品番
AZ-TE-AM153-WTB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計です。チェーン付きでポケットやバッグの中に入れて持ち歩けます。日常生活防水付き
材質
ケース:アロイ、防風:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール、チェーン:鉄
質量(g)
36
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
268×39.7×7.9
使用電池
SR626SW
防水
日常生活防水(3気圧)