曜日別特売
0078 コーデュラデニムライダースジャケット Scot.Inc 76173968

着用例

0078 コーデュラデニムライダースジャケット Scot.Inc 76173968
0078 コーデュラデニムライダースジャケット Scot.Inc 76173968
0078 コーデュラデニムライダースジャケット Scot.Inc 76173968
0078 コーデュラデニムライダースジャケット Scot.Inc 76173968
0078 コーデュラデニムライダースジャケット Scot.Inc 76173968
0078 コーデュラデニムライダースジャケット Scot.Inc 76173968

コーデュラデニムライダースジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色807.M・ブルー
サイズM
内容量1着注文コード76173968品番0078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

耐摩耗性、着用耐久性、通気性
綿100%の本格的なデニムの風合いを持ちながら、着用時の快適性をそのままに高い耐久性を実現。I・デニムでは、初めから経年変化が楽しめる加工とし、M・ブルーでは色落ち加工のない深い藍色とすることで、自分自身で経年変化を楽しむことができる。
使用しているファスナーは1940~50年代のアメリカ製ジッパーを元に復刻したファスナー「OLD AMERICAN」を使用。雰囲気は当時のままに、品質は現代のスペックに置き換え、より付加価値を持たせている。更にベースのファスナーをあえて黒塗りマット塗装を施すことで、着用するたび生地とともにファスナーの使用感を演出させる。着用するたびに黒塗りマット塗装が剥がれ落ちていくことで、本来の品の良さから派手さを感じさせていくこだわりは、ブランドのアイデンティからくるもの。

用途
ワークウェア(ジャケット)
色
807.M・ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
62
厚さ
【生地】10.8oz
着丈(cm)
61
裾廻り(cm)
96
袖口囲(cm)
23
素材
綿78%、ナイロン20%、ポリウレタン2%
衿廻り(cm)
49
袖幅(cm)
19.4
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対に使用しないでください。
※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、洗濯後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますので、白や淡色重ね着やソファー等に座られる際はご注意ください。
※ボタン、ファスナーに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください。
※インディゴ染めの特性上、染料が色落ちしますので他のものと一緒に洗わないでください。
※ボタン、リベットなど金属製の付属を使用した製品は、他のものを傷つける恐れがありますので、十分ご注意ください。
※上下異なる洗い方、洗い回数により色違いや風合いに差が生じることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする