サカエ
サカエの 作業台
サカエの 折りたたみタイプ
作業台延長テーブル(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76175723
品番
KKE-2475PRI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に作業スペースが変更できる便利な作業台が誕生!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
付属品
直進安定金具2個付(移動タイプ)
質量(kg)
52
高さ(mm)
810
奥行(mm)
750
間口(mm)
2400(1800)
キャスター
Φ75ゴム車
材質(天板)
ポリエステル
色(天板)
アイボリー
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
アイボリー
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
1530×528
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400(1800)×750×21
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000