NKL-S10F 大型作業台用キャビネット サカエ 76175811 NKL-S10F 大型作業台用キャビネット サカエ 76175811

大型作業台用キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76175811 品番 NKL-S10F
参考基準価格(税別)¥19,640 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×393×51 高さ(mm)83 質量(kg)5 色(本体)グリーン 奥行(mm)500 間口(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(0.62MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

オプションキャビネット取付方法紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする