※高さ調整方法

GUD-096 ガスバネ式昇降作業台 サカエ 76179214 GUD-096 ガスバネ式昇降作業台 サカエ 76179214

ガスバネ式昇降作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76179214 品番 GUD-096
参考基準価格(税別)¥95,900 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)730〜980 質量(kg)37 材質(天板)メラミン 材質(本体)スチール 色(天板)アイボリー 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×25 アジャスターネジ径W3/8
関連資料:寸法図寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(0.6MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする