サカエ
サカエの 作業台
サカエの 高さ調整タイプ
ガスバネ式昇降作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76179223
品番
GUD-127
参考基準価格(税別)
¥105,100
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
730〜980
質量(kg)
42
材質(天板)
メラミン
材質(本体)
スチール
色(天板)
アイボリー
色(本体)
アイボリー
色(脚部)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×25
アジャスター
ネジ径W3/8
関連資料:
寸法図
寸法図(0.07MB)
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000