※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWF-158T 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 76179266 KWF-158T 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 76179266 KWF-158T 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 76179266

重量作業台 KWタイプ(中板1枚付)

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)800 注文コード76179266 品番KWF-158T
参考基準価格(税別)¥105,800 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は間口・奥行など19種類から選べます 他の種類を見る

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)2000 間口(mm)1500 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)75 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 付属品中板1枚付 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×528×405 棚板耐荷重(kg)100 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×800×38 アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
関連資料:寸法図寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.41MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

重量作業台KWタイプ紹介動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76179257
2020-08-16
用途:
ガレージでの工作に
製造業

組み立て時、どうやっても穴位置が合わずリューターで削った箇所があります。
サカエなら間違い無いだろうと思っていたので、その点だけ少し残念です。

質感、剛性などは申し分なしです。
天板の角が丸くなっており、不意にぶつかっても怪我しないので安全性も高いと思います。

対象商品:
76179266
2018-02-28
用途:
重量がある 型などのメンテナンス時
製造業

重量がある型などをテーブルの上で動かし作業しても、ぜんぜん動かないで作業しやすいです。

組つけ時、ボルトが入れず 穴を広げる作業をしました。検品済みのハンコがおしてありましたが、ホントに検品してるか 疑問です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする