均等耐荷重(kg)(固定/昇降/移動)2000/600/600
間口(mm)1800
奥行(mm)800
高さ(mm)740
質量(kg)120
材質(天板)サカエリューム
材質(本体)スチール/底板合板
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)100
色(天板)グリーン
色(本体)サカエグリーン
色(脚部)サカエグリーン
セット内容キャビネット1段(NKL-11)1個
材質底板合板製
種類移動式
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×394×78
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×135
グリーン購入法適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×38
アジャスター50Φ