サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス SAタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76181296
品番
SA-1Y
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
容量(L)
0.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×150×80
色
イエロー
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×125×77
外寸法・幅(mm)
105
外寸法・高さ(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
150
関連資料:
寸法図