サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス SAタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76181332
品番
SA-2Y
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量(L)
2.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
140×200×130
色
イエロー
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×175×125
外寸法・幅(mm)
140
外寸法・高さ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
200
関連資料:
寸法図