SA-3B パーツボックス SAタイプ サカエ 76181357 SA-3B パーツボックス SAタイプ サカエ 76181357

パーツボックス SAタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76181357 品番 SA-3B
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
容量(L)4.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×250×130 ブルー 材質PP樹脂(ポリプロピレン) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×223×125 外寸法・幅(mm)210 外寸法・高さ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)250
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする