サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツボックス SAタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76181366
品番
SA-3R
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(L)
4.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
210×250×130
色
レッド
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
177×223×125
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
250
関連資料:
寸法図