軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)650 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 注文コード76183283 品番PSR-075N
参考基準価格(税別)¥40,840 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は高さ・材質・色など14種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付なので移動もラクラク!!機械周りの補助テーブルとして最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)120 間口(mm)750 奥行(mm)500 高さ(mm)650 質量(kg)12 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 種類移動式 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
関連資料:寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(0.64MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

一人用作業台紹介動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
商品の梱包など
運輸・通信業

しっかりした作りです。
キャスターもいい感じ。高さが、もう少し高めのものを購入すれば良かったと後悔しています。

2024-09-30
用途:
実体験顕微鏡の作業用
学校法人廣池学園 様 (教育・研究機関)

組み立てのための説明書の図が小さくて見ずらい箇所があった点が難点だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする