曜日別特売
ZEN304 エンドレスラウンドスリング Zip's 76183549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドレスラウンドスリング

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
長さ(m)1.2
色パープル
内容量1個注文コード76183549品番ZEN304
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。
各スリングは使用荷重に応じて色分けされています。

色
パープル
長さ(m)
1.2
使用荷重(kg)
【ストレート】1175【チョーカー吊り】950【バスケット吊り45度】1630【バスケット吊り90度】2355
注意
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。
※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※結び目を作る、加工・改造を行うと強度が低下する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする