曜日別特売
SUPER STINGER(スーパースティンガー) S60L-HS(752300) GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具] 76184608

SUPER STINGER(スーパースティンガー) S60L-HS(752300) GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具] 76184608
SUPER STINGER(スーパースティンガー) S60L-HS(752300) GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具] 76184608
SUPER STINGER(スーパースティンガー) S60L-HS(752300) GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具] 76184608

GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76184608
品番
SUPER STINGER(スーパースティンガー) S60L-HS(752300)
販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

初めて体感する衝撃の感度と操作性
TORAYCA(R)第三世代カーボンを全長に纏い、アピアライトゲームロッドが革新の進化を遂げたGRANDAGE LEGACY。
軽量感はもとより、感度と操作性が格段に向上。
さらに新たに設計した高精度ソリッドティップや、ブランク外装などを搭載し未だかつてないブランクが完成した。
ライトゲームロッドにはまだ未知の領域が存在することを、GRANDAGE LEGACYが証明する。
【S60L-HS】アジングの定番モデルとしてラインナップされた「SUPER STINGER S60L-HS」は誰もが扱いやすく、6ftというレングスは全国のフィールドにマッチする。ティップにTORAYCA(R)30tのソリッドを搭載したことで感度が抜群に向上し、アジがじゃれつく振動をも手元に伝え、吸い込むバイトも弾くことなく確実にフッキングへ持ち込む事ができる。
【S78MHT】近年注目を浴びているミドルゲームにフォーカスを当て、金丸竜児がプロデュースする専用ロッド。5g前後から20gほどのウェイトを使用したミドルゲームは、アジやメバルはもちろんのこと根魚や真鯛、青物などその場にいる魚種全てがターゲットとなる。リグを操作する繊細さ、バイトを弾かないティップと不意の大物に耐えるブランクの粘り強さが金丸の求める理想のロッドに仕上がった。

仕様
【Guide】Fuji チタン(AT×2)&ステンレスフレームSiC-S【Line】(ESTER) #0.2-0.5(PE) #0.1-0.6【Material】TORAYCA(R)M40X/T1100G/M46J/M40J NANOALLOY(R)technology【Reel Seat】Down Lock【Joint】並継(NANO JOINT)
全長(m)
6’0”
自重(g)
52
適合ルアー質量(g)
0.2-8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする