曜日別特売
KS-WH18K カーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型 シゲマツ 76184730

KS-WH18K カーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型 シゲマツ 76184730
KS-WH18K カーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型 シゲマツ 76184730
KS-WH18K カーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型 シゲマツ 76184730
KS-WH18K カーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型 シゲマツ 76184730

カーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
セット内容ランナー14ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
内容量1セット注文コード76184730品番KS-WH18K
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
セット内容
ランナー14ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
寸法
L=1,820
仕様
【住宅用】孔なしレール
材質
スチール
色
ウォームホワイト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする