シゲマツ
カーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
セット内容
ランナー30ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
ランナー6ヶ MGなし キャップ2ヶ
ランナー7ヶ MGなし キャップ2ヶ
ランナー8ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
ランナー11ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
ランナー14ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
ランナー16ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
ランナー22ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
ランナー24ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
ランナー30ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
ランナー32ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76184940
品番
KS-WH36K
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
セット内容
ランナー30ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ
寸法
L=3,640
仕様
【住宅用】孔なしレール
材質
スチール
色
ウォームホワイト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません