※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 回転台
クルクル回転盤 天板付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76185103
品番
KS-50T
参考基準価格(税別)
¥47,310
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質(天板)
合板
質量(kg)
7
奥行(mm)
609
間口(mm)
500
均等耐荷重(kg)
200
付属品
ハンドストッパー付
高さ(mm)
30
色(天板)
合板
天板厚さ(mm)
9
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クルクル回転盤紹介動画
参考になった