曜日別特売
ZTDS-SLEEVE タイダウンストラッププロテクトスリーブ Zip's 76185351

ZTDS-SLEEVE タイダウンストラッププロテクトスリーブ Zip's 76185351
ZTDS-SLEEVE タイダウンストラッププロテクトスリーブ Zip's 76185351

タイダウンストラッププロテクトスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76185351
品番
ZTDS-SLEEVE
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

Zip’s タイダウンストラップ用保護スリーブは、幅2インチ(約50mm)のタイダウンストラップを摩耗や切断から保護するためのアイテムです。
クッション性のあるパッド素材を採用し、鋭利な物がウェビングを傷つけるのを防ぎます。ベルクロ仕様のため、取付け・取外しも簡単です。
1本あたり24インチ(約610mm)の保護範囲を確保し、タイダウンストラップの耐久性と安全性を高めます。
耐摩耗ウェビング

全長(mm)
610(24”)
ストラップ幅(mm)
50.8(2” )

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする