サカエ
サカエの 椅子
サカエの ラウンドチェア
ワークチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
76186196
品番
S3C-BKN
参考基準価格(税別)
¥49,290
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
好評のワークチェアーの座面をグレードアップ。2種類の低反発ウレタンの採用でさらに疲れにくくなりました。床ずれ防止用マットとして医療用にも使われている新素材「アド・ホックゲル」
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
534〜646
座面寸法(幅×奥行)(mm)
390×390
キャスター
あり
背もたれ
なし
材質
張地ビニールレザー
幅(mm)
(座幅)390、(全幅)550
質量(kg)
9
色
ブラック
高さ(mm)
534〜646
奥行(mm)
(座奥行)390、(全奥行)550
キャスター種類
50Φゴム車
座高(mm)
534〜646
色(本体)
ブラック
高さ調節
可
素材
レザー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000