ELPA
タフライトM 900LM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76186805
品番
DOP-TL12
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
明るさ900ルーメン
衝撃に強いナイロン素材
落下耐性5mで耐久力抜群
遠くも近くも照らす
防水性能 防沫形(IPX4)
連続点灯時間
全灯 約8時間 / スポット 約12時間 / ワイド約17時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
付属品
ストラップ
色
ブラック
光源
白色LED
使用電池
単三形アルカリ乾電池×6本(別売)
防水仕様
IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)
全灯 約900 / スポット 約590 / ワイド 約360
エコロジー商品
省エネ