曜日別特売
ZTDS-18TS タイダウンストラップ(ツイストスナップフック) Zip's 76187259

タイダウンストラップ(ツイストスナップフック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76187259
品番
ZTDS-18TS
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

高い耐久性を備え、耐摩耗性ウェビングを採用した、過酷な使用環境にも対応できるスナップフック付タイダウンストラップ。
さまざまな固定・固縛用途に使用可能です。
耐摩耗ウェビング

幅(mm)
50(2”)
長さ(m)
5.4
使用荷重(kg)
1496
注意
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。
※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※結び目を作る、加工・改造を行うと強度が低下する可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする