曜日別特売
907912383X00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 76187268

サンプル画像

907912383X00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 76187268
907912383X00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 76187268
907912383X00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 76187268
907912383X00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 76187268

YJ-V ZENITH ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXL
セミフラットチタニウム
内容量1個注文コード76187268品番907912383X00
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

多様なサイズ展開と豊富なカラーラインナップで、最適なヘルメットをお選びいただける仕様
〇フルサイズ設定 ZENITH(XS~XXLの6サイズ設定)音叉マーク(S~XXLの5サイズ設定)
一部カラーは除く
〇さらに別売のコンフォートライナーとチークパッドの多様な組合せにより最適なフィッティングを実現可能
〇洗える内装
〇脱着がスムーズなインナーボトムフォルムを採用
〇軽量コンパクト帽体&肌に触れる生地素材は速乾性や抗菌性に優れる生地
〇耳周りゆったりスペース:スピーカー収納スペース確保
〇開閉式ダイレクトベンチレーション
〇全天候に対応したライトスモークシールド標準装備
〇走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー
〇メガネスリット採用:メガネ装着ライダーにも快適なフィット感
〇マイクロラチェット式チンストラップ
〇ZENITHロゴと音叉(YAMAHA)の2種類あり
通学からツーリングまで幅広いシーンでご使用いただけます

セミフラットチタニウム
サイズ
XL
頭囲(cm)
60~61
仕様
【ロゴマーク】ZENITH
規格
JIS2種・SG
素材
ポリカーボネート複合素材帽体
注意
※スクーターへの収納はスクーター側収納スペースの容量、形状によっては収納できない場合があります。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする