ヨシカワ
蒸しもの鍋 満菜 二段蒸し器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
30
28
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76187995
品番
SH9868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サビにくく、耐久性にも優れたステンレス製のお鍋です。
ガス火はもちろんIHにも対応。
安心安全の日本製。
質量(g)
2600
サイズ(cm)
30
容量(L)
9.6
寸法(縦×横×高さ)(mm)
392×329×273
材質
本体/ステンレス(0.6mm)、フタ/ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
発熱体
IH対応